Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 5 m 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574202
zw1-574202
Artikel-Nr.:
     4757-1182098
Herst.-Nr.:
     11-26352056-005000-001
EAN/GTIN:
     4032378220113
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 2-teilig mit Profilhaken, 100% PES, 35 mm Gurtbandbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilhaken
Breite (mm):
35
Länge (m):
5
Rad-Ø (mm):
kei
Radbreite (mm):
ne Angabe
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Ratsche 5m/35mm 1000daN
Zugkraft (daN):
1.000
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, ZURRGURT, M.RATSCHE, 5M/35M, 4032378220113, 918576, 1182098, 26352056-5, ZURREN, 12195-2, GURT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.