Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 8 m 50 mm mit Ratsche + Rahmenhaken LC U 4000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt DIN EN 12195-2 8 m 50 mm mit Ratsche + Rahmenhaken LC U 4000 daN
Zurrgurt DIN EN 12195-2 8 m 50 mm mit Ratsche + Rahmenhaken LC U 4000 daN
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1182104
Herst.-Nr.:
     26504078-8
EAN/GTIN:
     4032378230037
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 2-teilig mit U-Profilhaken, 100 % PES, 50 mm Gurtbandbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Rahmenhaken
Länge:
8 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
4000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2000 daN
Vorspannkraft STF:
320 daN
Breite:
50 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 8m zweiteilig, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt dolezych, ZURRGURT, M.RATSCHE, 8M/50M, 4.03E+12, 1182104, 4000365011, 26504078-8, ZURREN, 12195-2, GURT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
78
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 14,72*
5 Tage
78
€ 5,50*
ab € 10,75*
€ 15,33*
5 Tage
78
€ 7,99*
ab € 12,20*
€ 16,54*
Lager 4757
83
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 20,18*
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.