Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 12 m 2500 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-574212
zw1-574212
zw2-574212
Artikel-Nr.:
     4757-1182106
Herst.-Nr.:
     11-26505034-012000-001
EAN/GTIN:
     4032378230433
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Mit Druckratsche, 2-teilig mit Profilhaken, 100% PES, 50 mm Gurtbandbreite, EN12195-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilhaken
Breite (mm):
50
Länge (m):
12
Rad-Ø (mm):
kei
Radbreite (mm):
ne Angabe
WaWi-Text::
Zurrgurt m.Ratsche 12m/50mm 2500daN
Zugkraft (daN):
2.500
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt spitzhaken 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, ZURRGURT, M.RATSCHE, 12M/50, 4032378230433, Z574212, 1182106, 26505034-12, ZURREN, 12195-2, GURT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.