Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1182483 Herst.-Nr.: 2162-7 EAN/GTIN: 4000896207756 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Befüllen · Umfüllen und Einfüllen von Flüssigkeiten 600 ml Pumpvolumen ermöglicht schnelles Um- · und Einfüllen von Flüssigkeiten zwischen verschiedenen Behältnissen Fußplatte und Doppelanschluss für Schläuche mit 10 / 15 mm Innen-⌀ 1 Saugschlauch · ⌀ 10 mm ∙ Länge: 3 m 1 Druckschlauch · ⌀ 15 mm ∙ Länge: 3 m An z.B. MERCEDES-BENZ Citaro Euro 6 in Verbindung mit Kühlmittelrohr 2 x A.311.500.09.91 sowie Kupplungsmuffe A.001.553.19.26 und Kupplungsstecker A.001.553.20.26 Getriebe oder Motoröle können mit Hilfe der Pumpe schnell · blasenfrei und sauber eingefüllt werden Umzupumpende Flüssigkeiten z.B.Ad Blue Kühlmittel Scheibenfrostschutz Öl Wasser Made in Germany Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Bau- / Landmaschinen · Produktempfehlung: 199-3 · Batterien zum Betrieb erforderlich: false Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, hazet druckschlauch, druckschlauch, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,41* | € 183,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,80* | € 184,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 150,67* | € 187,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,27* | € 189,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,18* | € 191,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|