Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1183429 Herst.-Nr.: 626700000 EAN/GTIN: 4007430240217 |
| | |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits · L = 25 mm (30 St.) PH 1 x 1 · PH 2 x 2 · PH 3 x 1 · PZ 1 x 1 · PZ 2 x 2 · PZ 3 x 1 · SL 3 · SL 4 · SL 5 · SL 6 je 1 x H 3 · H 4 · H 5 · H 6 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40 für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40 1x Adapter · 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) · Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits · Magnetischer Schnellwechseladapter · Mit Adapter für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter) · Hochwertige · robuste Box im speziellen Metabo-Design · mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger Weitere Informationen: | | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,91* | € 10,95* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,15* | € 10,96* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,44* | € 11,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 8,92* | € 12,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,40* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|