Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 3 eins.begehbar H.600mm Riffelblech ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1183717
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40033
EAN/GTIN:
     4003866400331
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufentiefe 200 mm · extra große Standfläche · Trittstufen aus Aluminium-Riffelblech · Holmenden mit Kunststoffabschlüssen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 690mm · Grundflächentiefe: 870mm · Stufentiefe: 200mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: einseitig begehbar · max. Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Podesthöhe:
600 mm
Plattformbreite:
577 mm
Plattformtiefe:
350 mm
Gewicht:
7,8 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, zarges arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 254,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,90*
€ 256,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,72*
€ 260,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 269,33*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 271,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.