| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1185908 Herst.-Nr.: 9240571 EAN/GTIN: 4023149107245 |
| | |
|
| | |
| • Vollauszug · Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich · Stahl verzinkt · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Belastungsklasse XS bis zu 10 kg · Belastungsklasse L bis zu 40 kg · Belastungsklasse XL bis zu 70 kg Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite / Korpusseitendicke: Korpusseitendicke 19 mm (EB 12) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 450 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |