Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro 4D V6 m.Sil. Sys.,250mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186002
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9245377
EAN/GTIN:
     4023149144233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller · Integrierte Dämpfung Silent System · Belastbarkeit bis 10 kg für besonders leichte Schubkästen · Variante für Standardanwendungen bis 30 kg erhältlich · Optional nachrüstbar mit Push to open Silent : komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen · erweiterbar mit Synchronisation · Werkzeuglose · intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm) · Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Neigungsverstellung · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 142mm · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
250 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Vollauszug
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,9267*
€ 17,9645*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,3598*
€ 18,3698*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 14,6129*
€ 20,4529*
2 Tage
622
1
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 22,80*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,4529*
€ 24,33895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,1129*
€ 23,93435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2929*
€ 22,95855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3629*
€ 21,85185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5429*
€ 20,87605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6129*
€ 17,38935
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9246312
ab € 13,7337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.