| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1186006 Herst.-Nr.: 9245381 EAN/GTIN: 4023149144271 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller · Integrierte Dämpfung Silent System · Belastbarkeit bis 10 kg für besonders leichte Schubkästen · Variante für Standardanwendungen bis 30 kg erhältlich · Optional nachrüstbar mit Push to open Silent : komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen · erweiterbar mit Synchronisation · Werkzeuglose · intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm) · Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Neigungsverstellung · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm · Montageart: Aufschiebemontage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 350 mm | Marke: | HETTICH | Ausführung: | Vollauszug | Modell: | Silent System, Push to open Silent kompatibel | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,1907* | € 18,1993* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,6481* | € 18,6081* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,70* | € 23,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,5148* | € 24,3607* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,42* | € 29,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|