Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro 4D V6 m.Sil. Sys.,420mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186014
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9245389
EAN/GTIN:
     4023149144356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Komfortable Aufschiebemontage mit 4D-Schnäpper und Neigungsversteller · Integrierte Dämpfung Silent System · Belastbarkeit bis 30 kg für Standardanwendungen · Variante für besonders leichte Schubkästen bis 10 kg erhältlich · Optional nachrüstbar mit Push to open Silent : komfortabler Öffnungsmechanismus in Kombination mit gedämpftem Schließen · erweiterbar mit Synchronisation · Werkzeuglose · intuitive Einstellung der Schubkastenblende: Höhenverstellung bis + 2 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm (Zargendicke max. 15 mm) · Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Neigungsverstellung · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · 4D-Schnäpper und Neigungsversteller muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Einbaubreite (Zargendicke): EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm) · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 224mm · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
420 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Vollauszug
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,0023*
€ 18,9846*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,3639*
€ 19,4039*
Lager 4757
15
1
€ 4,95*
ab € 15,608*
€ 21,758*
2 Tage
414
1
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,20*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 22,52*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,758*
€ 25,89202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,348*
€ 25,40412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,298*
€ 24,15462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,218*
€ 22,86942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,528*
€ 22,04832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,608*
€ 18,57352
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9246315
ab € 13,7137*
Zubehör
Hettich
9246316
ab € 13,7237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.