Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette Modell 17 1765 PZ 9 mm Aluminium naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-32371
ZW-32371
zwill1-575999
Artikel-Nr.:
     4757-1186134
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1765 00110 0105
EAN/GTIN:
     4015354453804
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Trettraktor-Zubehör
schlüssel-rosetten pz
Schiebe-Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselrosette
Breite (mm):
32,5
Hersteller:
FSB
Höhe (mm):
9
Länge (mm):
70
Lochung:
PZ
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Aluminium naturfarbig
Rosette-Ø (mm):
70 x 32,5
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, schluessel-rosette alu, FSB, PZ, ROSETTE, 9MM, 1765, 0, 4015354453804, 17, 00110, 0105, 1765PZF1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 21,02*
14 Tage
458
€ 6,99*
ab € 14,79*
€ 21,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.