| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186462 Herst.-Nr.: 902100 EAN/GTIN: 5060288741779 |
| | |
|
| | |
| belüfteter Handgriff · robustes Gehäuse · leise abrollend · mit seinem ergonomischen Design wurde speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders geachtet, dass keine Handgelenkprobleme mehr beim Verkleben von Kartons auftreten · 25 % leichter im Vergleich zu herkömmlichen Packbandabrollern · nur passend für Packband ZEROTAPE® 400 (Art.-Nr. 3000 265 583, 3000 265 584) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 48 mm | Farbe: | blau | Marke: | ENVIROPACK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,77* | € 21,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,97* | € 22,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,96* | € 23,49* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 24,24* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|