Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Bodenbelagsmatte BLACK-CAT Permagrip -BCG- B.1,2m L.2,5m D.8mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186571
Herst.-Nr.:
     305-18120038
EAN/GTIN:
     4034216007245
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
dauerhafte, sehr robuste, langlebige Bodenauflagematte für innen und außen · leicht, weich und federnd, nur 2,5 kg/m² · robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite · durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung · bis 120 kg überfahrbahr durch z.B. Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren · einsetzbar für Hauseingänge, Eingangshallen, Großbaustellen, Messe- und VerkaufsStandflächen, Werkstätten, Gerüstbau, Brücken etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
2,5 m
Fläche:
3 m²
Dicke:
8 mm
Farbe:
blau
Marke:
WADO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, antirutschmatte 1200mm breit, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 90,60*
€ 114,4611*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 96,93*
€ 118,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 121,80*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 102,03*
€ 123,99*
Lager 4757
58
€ 4,95*
ab € 136,53*
€ 164,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.