Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öler D 125 Ku.125 ml SAMOA HALLBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186861
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     27015000
EAN/GTIN:
     4024937270158
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
oelspritzkanne 125 ml
ölspritzkanne
aus PE · transparent · mit ausziehbarem Messingrohr · mit drehbarer und verschließbarer Messing-Verschlusskappe · öl- und säurebeständig
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
125 ml
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 5,45*
ab € 2,42*
€ 3,15*
5 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,24*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,36*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,49*
Lager 4757
81
10
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samoa
28025
ab € 6,79*
Sonstiges
Samoa-Hallbauer
27030000
ab € 2,55*
Sonstiges
Samoa-Hallbauer
81050000
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.