Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzöler MSM 300 MET 300 ml SAMOA HALLBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186870
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     28025
EAN/GTIN:
     4024937280256
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne
aus Metall · mit stabilem und geschlossenen Handgriff · für eine sichere Handhabung · Messingpumpwerk · starres und flexibles Metallspritzrohr
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
300 ml
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Material:
Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,30*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 6,90*
€ 9,34*
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,37*
3 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 6,95*
€ 9,43*
Lager 4757
1 Tag
40
1
€ 4,95*
ab € 10,86*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SAMOA GmbH
28040
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.