Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanderstiefel Ohio 2 GTX Gr.43 – 9 mahagoni Leder MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187059
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3889-39-43
EAN/GTIN:
     4033157915084
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g · Anwendung: Berg und Wandern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex-Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
mahagoni
Größe:
43-9
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Stiefel, Trekking-Stiefel, Wanderschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 154,86*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 128,69*
€ 155,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 129,01*
€ 155,65*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 171,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 172,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,13*
€ 203,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,09*
€ 203,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,95*
€ 191,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,57*
€ 174,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,29*
€ 170,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-40
ab € 127,83*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-41
ab € 127,84*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-42
ab € 128,53*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-44
ab € 132,01*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-45
ab € 127,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-46
ab € 128,55*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-47
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.