Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1187434 Herst.-Nr.: 10 99 I220 EAN/GTIN: 4003773080756 |
| | |
|
| | |
| zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich) · vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · mit seitlicher Pressnase Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoff-Überzug · Kopf: schwarz atramentiert Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 220 mm | Marke: | KNIPEX | Material: | Spezial-Werkzeugstahl | Zubehör: | seitliche Pressnase | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beisszange, Kantenzange, Universal Kneifzange, Klemmzange, Klemmzangen, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Montage-Klemmzange, Ohrklemmenzange, Ohrlochzange, Ohrzängchen, Schlauchklemmeneinbauzange, Schlauchklemmenzange, Schlauchklemmzange, Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, Ösen-Zange, Ösenzange, knipex kraft vornschneider, ösenzange, beisszange knipex, Federbandschellenzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,56* | € 21,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 21,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,91* | € 21,98* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 18,99* | € 22,11* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,29* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|