Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz 10-tlg.22-68mm Schnitt-T.38mm HSS-Co8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187587
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800192
EAN/GTIN:
     4015448743248
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm · Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm Jeder Satz inkl. je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm je 1 Ersatzspiralbohrer Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Koffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
10-teilig
Sägen-Ø:
22-68 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Co8
Schnitttiefe:
38 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-set bi-metall, lochsägen set, Lochsägen, Lochsägensätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 50,22*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 38,69*
€ 50,56*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 39,54*
€ 51,56*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 41,79*
€ 54,25*
5 Tage
67
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 41,53*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.