Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 3,2x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 3,2x8
Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 3,2x8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1187772
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1432060
EAN/GTIN:
     4007081013031
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
mehrbereichs-blindniete 3,2 x 8mm
Mini-Pack · mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589Standard (Flachrundkopf)Hohlniet: Edelstahl A2 - Nr. 1.4567Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3,2 x 8 mm
Nietschaft Ø:
3,2 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
01. Mai mm
Bohrloch-Ø:
3,3 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
100 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2
Hohlniet:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, Blindniete, Niete, Blindnieten, 4000813785
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 13,81*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 10,57*
€ 13,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 14,05*
1 Tag
20
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,18*
Lager 4757
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.