Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 6,4x16,0mm Stahl/Stahl 250 St.GESIPA


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1187800
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433565
EAN/GTIN:
     5013656311623
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniete DIN EN ISO 15979
Blindniete ISO 15979
DIN EN ISO 15979
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Stahl, verzinkt Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
6,4 x 16 mm
Nietschaft Ø:
6,4 mm
Nietschaft Länge:
16 mm
nietbare Materialstärke:
6 - 9 mm
Bohrloch-Ø:
6,5 mm
Material:
Stahl / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Stahl
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1125
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,11056*
€ 0,13964*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,11467*
€ 0,14167*
1 Tag
1500
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1155*
€ 0,1419*
1 Tag
1500
250
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1143*
€ 0,1433*
Lager 4757
1350
250
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,13946*
€ 0,18164*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,18164*
€ 0,21615
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,16977*
€ 0,20203
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,15833*
€ 0,18841
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,15046*
€ 0,17905
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,13946*
€ 0,16596
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,13946* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 45,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.