Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond 1/4 Zoll
Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond 1/4 Zoll
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1188530
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057772001
EAN/GTIN:
     4013288187871
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder SystemAntrieb: 6,3 mm (1/4 ?)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Weitere Informationen:
Inhalt:
15-teilig
Größe:
T 20
Länge:
25 mm
Antrieb:
01. Apr ?
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit-sortiment 15-tlg., bit-satz wera, bit satz, Bits, Bit-Großpackungen, Schraubenziehereinsatz, Schrauberklingen, 4000829003
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 34,12*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 36,17*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 28,00*
€ 36,41*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,22*
€ 37,63*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,13*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.