Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstensortiment Drahtstärke 0,3mm STA 4500min-¹ 5-tlg.OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188836
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1418600005
EAN/GTIN:
     4013349882608
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
gewellter Draht · bestehend aus fünf verschiedenen Bohrmaschinenbürsten für die Metallbearbeitung · SB-verpackt · Schaft-Ø 6 mm · Inhalt: Rundbürste 50 und 75 mm Ø Pinselbürste 25 mm Ø Topfbürste 50 und 75 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · max. Drehzahl: 4500min-¹
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,3 mm
Aufnahme:
6 mm
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Maschinenbürstensortiment, Pinselbürsten, Rundbürsten, Scheibenbürstenset, Stahldrahtbürstenset, Topfbürsten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 5,44*
1 Tag
46
15
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,44*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,66*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 5,69*
Lager 4757
39
1
€ 5,49*
ab € 5,19*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1518600005
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.