Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.300mm D.20mm 0,20mm MS Besatz-L.100mm m.Öse OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188850
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002816520
EAN/GTIN:
     4013349115591
Suchbegriffe:
Düsenbürste
düsenbürste messing
düsenbürste
osborn düsenbürsten
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausführung:
mit Öse
Ø:
20 mm
Länge:
300 mm
Drahtstärke:
0,20 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,30*
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,45*
2 Tage
61
15
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,46*
2 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 4,40*
€ 6,09*
Lager 4757
46
1
€ 5,49*
ab € 4,94*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816510
ab € 3,72*
Ähnlich
Osborn
0003816512
ab € 3,73*
Ähnlich
Osborn
0002816515
ab € 3,91*
Ähnlich
Osborn
0002816215
ab € 3,43*
Ähnlich
Osborn
0002816220
ab € 3,45*
Ähnlich
Osborn
0002816525
ab € 4,32*
Ähnlich
Osborn
0002816225
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,94*
Ähnlich
Osborn
0003816204
ab € 3,69*
Ähnlich
Osborn
0003816508
ab € 3,98*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.