Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.450mm Borstenstärke 0,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Besen L.450mm Borstenstärke 0,25mm
HACCP-Besen L.450mm Borstenstärke 0,25mm
Artikel-Nr.:
     4757-1190523
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18234522
EAN/GTIN:
     4250560514950
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Farbe:
rot
Borstenstärke:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, noelle baubesen, baubesen, hofbesen gewinde, Corona, HACCP, Besen, Reinigungsgerät, 9000469914
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,70*
1 Tag
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 13,83*
1 Tag
15
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 13,85*
5 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 16,10*
Lager 4757
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.