Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.450mm Borstenstärke 0,25mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18234523
EAN/GTIN:
     4250560514967
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 14,28*
2 Tage
61
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 14,41*
2 Tage
61
10
€ 5,45*
ab € 11,75*
€ 14,45*
2 Tage
43
10
€ 5,59*
ab € 12,20*
€ 15,01*
Lager 4757
55
1
€ 5,49*
ab € 13,29*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.