Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.450mm Borstenstärke 0,50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18234551
EAN/GTIN:
     4250560514998
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, noelle baubesen, baubesen, hofbesen gewinde, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
6
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 14,06*
1 Tag
32
6
€ 5,45*
ab € 10,50*
€ 14,13*
1 Tag
32
6
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,18*
1 Tag
23
6
€ 5,59*
ab € 10,75*
€ 14,45*
Lager 4757
29
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.