Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Stielbürste L.400mm Borstenstärke 0,50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1190553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18344053
EAN/GTIN:
     4250560515483
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,09*
1 Tag
108
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,74*
€ 6,12*
1 Tag
76
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,22*
€ 6,75*
1 Tag
108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,80*
Lager 4757
97
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344052
ab € 4,83*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18344051
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.