Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Rindvollleder Kat. II Gr. 8, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-517231
zw1-517231
zw2-517231
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-1194566
Hersteller:
     ICONO
Herst.-Nr.:
     4400370007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Naturfarbenes Rindvollleder. Stärke ca. 1,1 bis 1,2 mm. Teilgefüttert. Handrücken und Stulpe aus weißer Baumwolle. Geringe Wasseraufnahme. Gesamtlänge 27 cm.
Einsatzbereiche: machanische, feinere Tätigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stulpe
EN 388:
3133X
Größe:
8
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
12 Paar
Kategorie:
II
Material:
Rindvollleder; Handrücken, Stulpe: gummiertes BW-Canvas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,8075* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,44004*
€ 36,22365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,90004*
€ 35,58105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,98008*
€ 32,1063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,21004*
€ 31,18995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.