Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR 325501 FFP3 NR D m.Ausatemventil faltbar S/M MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1194889
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     325501
EAN/GTIN:
     4019444006888
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3 NR D¹ · EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie ¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Größe:
S / M
Modell:
325501-FFP3 R D
Ausführung:
mit Ausatemventil faltbar
Schutzstufe:
FFP3 R D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Marke:
MOLDEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,23*
2 Tage
150
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,42*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 6,76*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,53*
€ 6,91*
Lager 4757
27
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,77*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,78*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,08*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,32*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,15*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.