Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch L2000xB700ca.SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1194959
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601065
EAN/GTIN:
     4250108801702
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
Tasche für Rettungstuch
nach DIN EN 1865 · aufwendig verarbeitet · an den Längsseiten je drei Tragegriffe · mit Kunststoffschlauch verstärkt · Material: Polyester-Hochfestgewebe · orange · oberflächenversiegelt · LKW-Planenqualität · temperaturbeständig · reißfest · schwer entflammbar · schmutzabweisend · pflegeleicht · Maße: ca. 2000 x 700 mm
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2000 mm
Breite ca.:
700 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: soehngen rettungstuch en 1865, tasche für rettungstuch, bergetuch söhngen, Erste Hilfe, Krankenliege, Krankentragen, Krankentransport
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 35,60*
€ 43,97*
2 Tage
73
1
€ 5,45*
ab € 35,61*
€ 44,02*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 44,96*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 37,25*
€ 45,85*
Lager 4757
66
1
€ 4,95*
ab € 43,66*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601128
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.