| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1195008 Herst.-Nr.: 20385-1048-50 EAN/GTIN: 4055316321314 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 50 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 25,36* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,65* | € 25,47* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,51* | € 26,07* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,71* | € 26,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,15* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|