Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.17179 Größe 76C58 Dunkelpetroleum MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1209157
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-44-76C58
EAN/GTIN:
     5711074574803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
92% Polyamid / 8% Elasthan, ca. 240 g/m² · Material mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit · die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht · mit Knietaschen, Stretchstoff · ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden · Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen · verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 235g/m² · Schrittlänge: 76 cm / 30 inch · Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelpetroleum
Größe:
76C58
Kollektion:
MASCOT® Advanced
für wen?:
Herren
Marke:
MASCOT
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,42*
€ 73,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,61*
€ 73,40*
€ 4,90*
ab € 55,62*
€ 74,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 76,72*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 60,68*
€ 79,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.