Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1215680 Herst.-Nr.: 9015 EAN/GTIN: 4059904121041 |
| | |
|
| | |
| NITRAS VISION PROTECT OTG · Schutzbrille · Tragkörper schwarz / transparent · Sichtscheiben klar · Ultraviolettschutzfilter · gute Farberkennung · für langzeitigen Gebrauch bestimmt · Nasenpads · flexible und verstellbare Bügel · sehr hoher Tragekomfort · für Brillenträger bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung 1: Gute Farberkennung · Ausstattung 2: Für Brillenträger geeignet · Ausstattung 3: Ultraviolettschutzfilter · Ausstattung 4: Verstellbare Bügel · Farbe Tragkörper: schwarz / transparent · Größe(n): Einheitsgröße · Material Tragkörper: Kunststoff · Tönung Sichtscheiben: klar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz transparent/Scheiben klar | Größe: | Einheitsgröße | Marke: | NITRAS | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,04* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,08* | € 3,07* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 2,36* | € 3,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,49* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|