Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.100x70mm Haarmesskante H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-122339
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388204
EAN/GTIN:
     4029713208462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 100x70mm
Präzisionsausführung · flache Ausführung · gehärtet · fein geschliffen und geläppt · mit blendfreier Haarmesskante · geeignet für Kontroll- und Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Supplier Number:
0388204
Ausführung:
Haarmesskante
Norm:
DIN 875/00
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
€ 6,90*
ab € 28,50*
€ 37,30*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 28,57*
€ 37,30*
2 Tage
276
€ 7,90*
ab € 29,11*
€ 37,97*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 29,24*
€ 38,18*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.