Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät MAS S 16 EN353-2 L.15m Seil-D.16mm MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-122758
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31715
EAN/GTIN:
     4260015710257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Kernmantelseil
auffanggerät mas
EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: vornehmlich im Steigbereich · Norm: EN353-2 · Lebensdauer max./Jahre: 4-6 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Marke:
MAS
Ausführung:
bewegliche Führung
Material:
Aluminium oder verzinkter Stahl, Polyamid
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, Absturzsicherung, Auffanggeräte, EN352-2, PSA gegen Absturz, Typ MAS S 16
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 128,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,62*
€ 129,02*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 113,61*
€ 136,58*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 137,20*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 165,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31710
ab € 95,63*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31720
ab € 117,74*
Ähnlich
MAS Absturzsicherungen
31705
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.