Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstiftesatz 3,01-4mm Spezialstahl Stufung 0,01mm 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-122777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06061123
EAN/GTIN:
     4039321051565
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
aus Spezialstahl · ganz gehärtet · Länge 50 mm Genauigkeit: +/- 2 µm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100St. · Länge: 50mm · Material: Spezialstahl · Stufung: 0,01mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Länge 50mm, Messstifte, Prüfstifte, Prüfstiftesätze, Prüfstift-Satz, Satz im Holzkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,40*
€ 336,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,71*
€ 339,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.