Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstiftesatz 9,01-10mm Spezialstahl Stufung 0,01mm 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-122783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06061129
EAN/GTIN:
     4039321051626
Suchbegriffe:
Mess- und Prüfstift-Satz
Prüfstiftsatz
mess- und prüfstift-satz
aus Spezialstahl · ganz gehärtet · Länge 50 mm Genauigkeit: +/- 2 µm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100St. · Länge: 50mm · Material: Spezialstahl · Stufung: 0,01mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bereich Ø:
9,01-10 mm
Genauigkeit:
+/- 2 µm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Länge 50mm, Messstifte, Prüfstifte, Prüfstiftesätze, Prüfstift-Satz, Satz im Holzkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,99*
€ 326,55*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 327,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.