Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Coni B 2x18Sprossen L.5,14m A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Coni B 2x18Sprossen L.5,14m A
Stehleiter Coni B 2x18Sprossen L.5,14m A
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1231976
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40320
EAN/GTIN:
     4003866403202
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Coni B - LM-Stehleiter 2 x 18 Sprossen Für alle · die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m. Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer · geriffelter Auftrittsfläche. Robuste · stabil verschraubte · Stahlscharniere. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte · verdrehsicher an der Sprosse befestigt. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Entspricht der Norm EN 131 professional. · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 5m· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 2,83 x 0,89m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 30mm"
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 18
Arbeitshöhe bis ca.:
6,15 m
Leiterlänge:
5,14 m
untere äußere Breite:
0,89 m
Gewicht:
25,6 kg
Marke:
ZARGES
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges alu- stehleiter, alu stehleiter, alu-stehleiter 18sprossen, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Leiter, Steighilfe, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, 8000357264
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,62*
€ 645,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,51*
€ 649,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,99*
€ 664,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,14*
€ 710,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,86*
€ 894,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,37*
€ 1.064,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,50*
€ 1.040,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,25*
€ 949,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 737,62*
€ 877,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,86*
€ 860,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.