Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckerstiefel OSKAR Größe 48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dachdeckerstiefel OSKAR Größe 48 schwarz
Dachdeckerstiefel OSKAR Größe 48 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239498
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     84060-20-48
EAN/GTIN:
     4030646117394
Suchbegriffe:
Dachdeckerschuhe
Dachdeckerstiefel
Zunftschuhe
Zunftsschuhe
FHB OSKAR Dachdeckerstiefel mit Autoreifensohle und Doppelschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften Dieser Schuh ist kein Sicherheitsschuh, bewährte Autoreifensohle· Innenfutter Schweinsleder· Laufsohle Autoreifen· Marketingclaim ein Klassiker, aber kein Sicherheitsschuh
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,3 kg
Typenbezeichnung:
bewährte Autoreifensohle, Dieser Schuh ist kein Sicherheitsschuh
Größe:
48
Marke:
FHB
Material:
außen: Vollrindleder
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerschuhe fhb, dachdeckerschuhe, dachdeckerschuhe größe 48, Stiefel, 8000035215
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 88,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 129,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,13*
€ 72,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.