Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Nr.0132 Gr.29 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1239711
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0132029
EAN/GTIN:
     4030913132297
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
BW 290 Berufsmantel grau 29. Schnelles Outfit. Apotheke · Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte · zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle · 100 % natürlich. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
29
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel grau, herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,98*
€ 23,62*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 24,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,50*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.