Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,300mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,300mm
Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,300mm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1239779
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41357
EAN/GTIN:
     4023149413575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Überauszug· Belastungsklasse 60 kg· Farbe blau passiviert· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand C mm 242mm· Mindestkorpustiefe KT mm 304mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 300mm· Nennlänge mm 300mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
304 mm
Schubkastenlänge:
300 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
714
pro Satz
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 21,87*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 9,50*
ab € 15,66*
€ 22,41*
Lager 4757
30
pro Satz
€ 4,95*
ab € 14,5647*
€ 22,8352*
1 Tag
4
pro Satz
€ 7,90*
ab € 20,06*
€ 28,12*
4 Tage
4
pro Satz
€ 4,30*
ab € 19,8389*
€ 28,473*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,8352*
€ 27,17389
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,1071*
€ 26,30745
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,8399*
€ 23,60948
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,0418*
€ 22,65974
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,8247*
€ 21,21139
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,5647*
€ 17,33199
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 14,5647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.