Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1239780
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41358
EAN/GTIN:
     4023149413582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand C mm: 292mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 354mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
354 mm
Schubkastenlänge:
350 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,1776*
€ 18,7066*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6281*
€ 19,1581*
14 Tage
461
1
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 23,27*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 17,24*
€ 23,82*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,5311*
€ 24,6058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,6058*
€ 29,2809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,9708*
€ 28,52525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1109*
€ 26,31197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,051*
€ 25,05069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,0511*
€ 23,86081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5311*
€ 19,67201
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.