Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1239783
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41362
EAN/GTIN:
     4023149413629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand b2 mm: 128mm · Lochabstand b3 mm: 64mm · Lochabstand C mm: 442mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 504mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
504 mm
Schubkastenlänge:
500 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,4222*
€ 23,6227*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 19,9847*
€ 24,1947*
14 Tage
412
1
€ 6,99*
ab € 21,46*
€ 29,23*
10 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 22,00*
€ 29,93*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,1585*
€ 30,9172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9172*
€ 36,79147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,2945*
€ 36,05046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,8092*
€ 33,09295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,4538*
€ 31,48002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,1985*
€ 29,98622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1585*
€ 25,17862
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.