Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,650mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,650mm
Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,650mm
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1239785
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41365
EAN/GTIN:
     4023149413650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Auszugart Überauszug· Belastungsklasse 60 kg· Farbe blau passiviert· Führungsart Sichtbare Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 96mm· Lochabstand b2 mm 128mm· Lochabstand b3 mm 160mm· Lochabstand C mm 592mm· Mindestkorpustiefe KT mm 654mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 650mm· Nennlänge mm 650mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
654 mm
Schubkastenlänge:
650 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
809
€ 6,99*
ab € 27,30*
€ 38,30*
3 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 27,71*
€ 39,21*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,9084*
€ 40,2516*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,2516*
€ 47,8994
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,937*
€ 45,14503
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,9654*
€ 39,22883
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,7384*
€ 36,5787
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,9084*
€ 30,831
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,9084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.