Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4932,12,7mm EinbauB,700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1239786
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41366
EAN/GTIN:
     4023149413667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand b2 mm: 128mm · Lochabstand b3 mm: 192mm · Lochabstand C mm: 642mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 704mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
700 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Mindestkorpustiefe:
704 mm
Schubkastenlänge:
700 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 26,6655*
€ 31,8525*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,4691*
€ 32,6691*
14 Tage
847
1
€ 6,99*
ab € 29,49*
€ 39,99*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 30,19*
€ 40,94*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,7743*
€ 42,3275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,3275*
€ 50,36973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,3113*
€ 47,97045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,819*
€ 45,00461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,9966*
€ 42,83595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,1343*
€ 40,61982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,7743*
€ 34,24142
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.