Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,400mm,90kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239805
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41392
EAN/GTIN:
     4023149413926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Farbe: blau passiviert · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 111mm · Lochabstand b2 mm: 114mm · Lochabstand C mm: 333,5mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 404mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
90 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Schubkastenlänge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,3932*
€ 32,1932*
2 Tage
462
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 36,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 32,1932*
€ 38,30991
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,5832*
€ 37,58401
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,1632*
€ 34,70421
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 28,0532*
€ 33,38331
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 26,9432*
€ 32,06241
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,3932*
€ 26,64791
pro Sack
1 Sack enthält 1 Stück (ab € 22,3932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.