Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,450mm,90kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239806
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41393
EAN/GTIN:
     4023149413933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Farbe: blau passiviert · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 136mm · Lochabstand b2 mm: 139mm · Lochabstand C mm: 383,5mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 454mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
450 mm
Belastbarkeit:
90 kg
Mindestkorpustiefe:
454 mm
Schubkastenlänge:
450 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
426
€ 6,99*
ab € 27,35*
€ 38,82*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,1322*
€ 47,0122*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 47,0122*
€ 55,94452
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 45,9022*
€ 54,62362
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 42,4322*
€ 50,49432
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 40,9522*
€ 48,73312
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 39,3422*
€ 46,81722
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 33,1322*
€ 39,42732
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,44*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.