Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,650mm,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,650mm,9
Kugelauszug KA 4620,19mm EinbauB,650mm,9
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239808
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41397
EAN/GTIN:
     4023149413971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden. · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links und rechts· Belastungsklasse 90 kg· Farbe blau passiviert· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 236mm· Lochabstand b2 mm 239mm· Lochabstand C mm 583.5mm· Mindestkorpustiefe KT mm 654mm· Montageart seitliche Montage· Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm 650mm· Nennlänge mm 650mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
650 mm
Belastbarkeit:
90 kg
Mindestkorpustiefe:
654 mm
Schubkastenlänge:
650 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
898
€ 6,99*
ab € 37,46*
€ 51,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,4829*
€ 54,0154*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,86*
€ 65,12*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,3883*
€ 65,9451*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 59,86*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,0154*
€ 64,27833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,2469*
€ 59,79381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,6891*
€ 55,56003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,1006*
€ 52,47971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,1729*
€ 48,99575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,4829*
€ 42,22465
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.