Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 58 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 58 s
Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 58 s
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239878
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89700-20-58
EAN/GTIN:
     4030646088465
Suchbegriffe:
Maurerhut
Zimmermannshut
Zunfthut
fhb zunfthut
FHB JOACHIM Maurer-/Zimmermannshut · 9cm Rand · imprägniert · InnenfutterWeitere technische Eigenschaften:· Material: 100% Wollfilz· Eigenschaften Innenfutter, Hutrand 9 cm, imprägniert
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshut, Zimmermanns-Hut, Zunftbekleidung, Zimmermannshüte, 8000035365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.