Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulissenauszug Quadro Big Duplex,Obere Führungsschiene,490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239988
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47500
EAN/GTIN:
     4023149475009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Verhindert seitliche Auslenkung des Innenkorpus · Führt nahezu lautlos durch bewegliche Rollen · Mit Anschlagbolzen Weitere technische Eigenschaften: · Nennlänge mm: 500mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
455
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 31,22*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,4592*
€ 36,4792*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,4792*
€ 43,41025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,2192*
€ 43,10085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0692*
€ 39,35235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,8992*
€ 37,96005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8892*
€ 36,75815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,4592*
€ 30,29645
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.